DBI-SALA 1241461 Hátsó zsinór 1 lábú poliészter sárga | AF4YJN 9PWR7

DBI-SALA 1241461 Hátsó nyakpánt 1 lábú poliészter sárga

Raktáron
Tétel: AF4YJN Típus: 1241461Kereszthivatkozás: 9PWR7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€85.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLengéscsillapító nyakkendő
Horgonyhorog kapu nyitása3 / 4 "
színekSárga
Meghosszabbított eséshossz9-1 / 2 láb
Hardver anyagÖtvözött acél
Hám-horog kapu nyitás3 / 4 "
Vonal anyagaPoliészter
A rögzítési csatlakozó kampójának rögzítése(2) Csattanás
Záró kábelköteg csatlakozó kampó típusrebar
Lábak száma1
Szalag szélessége1.187 "
Szakítószilárdság5000 font
Vizuális terhelésjelzőIgen
Súly kapacitás310 font
Munkahossz6 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód6307909889
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DBI-SALA 1241461 Hátsó nyakpánt 1 lábú poliészter sárga
€85.76 /Mértékegység