DANFOSS 088L1481 önszabályozó kábel, 12 láb hosszúság, 5 W/ft. Kimenet, 120V | CJ6YGQ

DANFOSS 088L1481 önszabályozó kábel, 12 láb hosszúságú, 5 W/ft. Kimenet, 120V

Tétel: CJ6YGQ Modell: 088L1481
€195.12 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnszabályozó fűtőkábel
Kábel képernyőÓnozott rézfonat
KábeltípusÖnkorlátozó
színekFekete
EAN5703466208632
TöltőanyagTPE
Magasság27 / 125 "
Ólomhossz6 ft.
ÓlomtípusAWG 16
Hossz12 ft.
Max. Nem üzemi hőmérséklet185 fok. F
Max. Működési hőmérséklet150 fok. F
Min. Hajlítás Dia.1"
teljesítmény5W/ft. 50 fokon. F
UV védelemIgen
Feszültség120V AC
Szélesség9 / 20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságteljesítményFeszültségÁr
DANFOSS 088L1480 önszabályozó kábel, 6 láb hosszúság, 5 W/ft. Kimenet, 120V | CJ6YGP 088L14806 ft.9 / 20 "27 / 125 "5W/ft. 50 fokon. F120V AC€119.39
ajánlatkérés
DANFOSS 088L1482 önszabályozó kábel, 18 láb hosszúság, 5 W/ft. Kimenet, 120V | CJ6YGR 088L148218 ft.9 / 20 "27 / 125 "5W/ft. 50 fokon. F120V AC€203.13
ajánlatkérés
DANFOSS 088L1483 önszabályozó kábel, 24 láb hosszúság, 5 W/ft. Kimenet, 120V | CJ6YGT 088L148324 ft.9 / 20 "27 / 125 "5W/ft. 50 fokon. F120V AC€238.79
ajánlatkérés
DANFOSS 088L1484 önszabályozó kábel, 50 láb hosszúság, 5 W/ft. Kimenet, 120V | CJ6YGU 088L148450 ft.9 / 20 "27 / 125 "5W/ft. 50 fokon. F120V AC€409.34
ajánlatkérés
DANFOSS 088L1485 önszabályozó kábel, 75 láb hosszúság, 5 W/ft. Kimenet, 120V | CJ6YGV 088L148575 ft.9 / 20 "27 / 125 "5W/ft. 50 fokon. F120V AC€579.91
ajánlatkérés
DANFOSS 088L1486 önszabályozó kábel, 100 láb hosszúság, 5 W/ft. Kimenet, 120V | CJ6YGW 088L1486100 ft.9 / 20 "27 / 125 "5W/ft. 50 fokon. F120V AC€745.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DANFOSS 088L1481 önszabályozó kábel, 12 láb hosszúságú, 5 W/ft. Kimenet, 120V
€195.12 /Mértékegység