COXREELS EZ-P-BLL-350 kézi hajtókaros tömlőorsó, alacsony nyomású, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3KZH

COXREELS EZ-P-BLL-350 kézi forgattyús tömlő orsó, alacsony nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3KZH Modell: EZ-P-BLL-350

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€829.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó
Alapméret6 x 6 "
EAN0674255724891
Tömlő hossza50 ft.
Belül Dia.3 / 8 "
Max. Nyomás300 psi
Szerelési méret4 x 5 "
Dia kívül.5 / 8 "
Teljes magasság18.63 "
Teljes hossz17.13 "
Teljes szélesség7.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretTömlő hosszaSzerelési méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
COXREELS EZ-TBLL-3100 kézi forgattyús tömlőorsó, alacsony nyomású, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3KZJ EZ-TBLL-31008 x 9 "100 ft.7 x 8 "25.5 "24 "9.38 "€1,416.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS EZ-P-BLL-350 kézi forgattyús tömlő orsó, alacsony nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszú
€829.52 /Mértékegység