COXREELS 1680-1128-A Motorized Hose Reel, Medium Pressure, 1-1/2 Inch Inner Dia., 85 Feet Length | CF3NNL

COXREELS 1680-1128-A motorizált tömlődob, közepes nyomás, 1-1/2 hüvelyk belső átmérő, 85 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3NNL Modell: 1680-1128-A

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,750.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
Alapméret18.5 x 26.25 "
Tömlő hossza85 ft.
Belül Dia.1-1 / 2 "
Max. Nyomás1500 psi
Szerelési méret16.15 x 21.5 "
Teljes magasság29.25 "
Teljes hossz28 "
Teljes szélesség23.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.2
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességAlapméretTömlő hosszaBelül Dia.Max. NyomásSzerelési méretTeljes magasságTeljes hosszÁr
COXREELS 1660-0820-A motorizált tömlődob, közepes nyomású, 1 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3MZC 1660-0820-A20.38 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,344.65
COXREELS 1660-0820-AB motorizált tömlődob, közepes nyomású, 1 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3MZD 1660-0820-AB20.38 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€3,203.28
COXREELS 1660-0820-E motoros tömlődob, közepes nyomású, 1 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3MZE 1660-0820-E21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,216.90
COXREELS 1660-0820-EA motorizált tömlődob, közepes nyomású, 1 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3MZF 1660-0820-EA21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,718.18
COXREELS 1660-0820-EB motoros tömlődob, közepes nyomású, 1 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3MZG 1660-0820-EB21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,528.98
COXREELS 1660-0820-ED motoros tömlődob, közepes nyomású, 1 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3MZH 1660-0820-ED21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,475.62
COXREELS 1660-0820-EF motoros tömlőorsó, közepes nyomású, 1 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3MZJ 1660-0820-EF21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,286.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 1680-1128-A motorizált tömlődob, közepes nyomás, 1-1/2 hüvelyk belső átmérő, 85 láb hosszú
€2,750.51 /Mértékegység