COXREELS 1185-2024-H-BUXX motorizált tömlőorsó, közepes nyomású, 1-1/2 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3LUQ

COXREELS 1185-2024-H-BUXX motorizált tömlőorsó, közepes nyomás, 1-1/2 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3LUQ Modell: 1185-2024-H-BUXX

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,415.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
Alapméret25.5 x 22.25 "
EAN0674255855359
Tömlő hossza100 ft.
Belül Dia.1-1 / 2 "
Max. Nyomás3000 psi
Szerelési méret23.25 x 16 "
Dia kívül.2-1 / 16 "
Teljes magasság26 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség35.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretTömlő hosszaMax. NyomásSzerelési méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
COXREELS 1185-1124-A motoros tömlőtekercs, közepes nyomás, 1-1/2 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3LNZ 1185-1124-A17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "23.38 "€2,448.13
COXREELS 1185-1124-AB motoros tömlőtekercs, közepes nyomás, 1-1/2 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hossz | CF3LPA 1185-1124-AB17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "23.38 "€3,673.62
COXREELS 1185-1124-E motoros tömlőtekercs, közepes nyomás, 1-1/2 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hossz | CF3LPB 1185-1124-E17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€2,493.08
COXREELS 1185-1124-EA motoros tömlőtekercs, közepes nyomás, 1-1/2 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hossz | CF3LPC 1185-1124-EA17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€2,947.44
COXREELS 1185-1124-EB motoros tömlőtekercs, közepes nyomás, 1-1/2 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hossz | CF3LPD 1185-1124-EB17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€2,621.16
COXREELS 1185-1124-ED motoros tömlőtekercs, közepes nyomás, 1-1/2 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hossz | CF3LPE 1185-1124-ED17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€2,504.74
COXREELS 1185-1124-EF motoros tömlőtekercs, közepes nyomás, 1-1/2 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hossz | CF3LPF 1185-1124-EF17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€2,435.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 1185-2024-H-BUXX motorizált tömlőorsó, közepes nyomás, 1-1/2 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszú
€3,415.10 /Mértékegység