COXREELS 1175-6-200-H-SS motoros tömlődob, 1 hüvelyk belső átmérő, 200 láb hosszú, rozsdamentes acél | CF3LNX

COXREELS 1175-6-200-H-SS motoros tömlőorsó, 1 hüvelyk belső átmérő, 200 láb hosszú, rozsdamentes acél

Tétel: CF3LNX Modell: 1175-6-200-H-SS

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
Alapméret25.5 x 20.13 "
Tömlő hossza200 ft.
Belül Dia.1"
AnyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás3000 psi
Szerelési méret23.31 x 13.75 "
Dia kívül.1-7 / 16 "
Teljes magasság26.13 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség33 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.05
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretTömlő hosszaSzerelési méretTeljes szélességÁr
COXREELS 1175-6-100-A-SP Motoros tömlőtekercs, 1 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszú, rozsdamentes acél | CF3LMH 1175-6-100-A-SP17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "24.5 "€5,277.89
COXREELS 1175-6-100-A-SS motoros tömlőtekercs, 1 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszú, rozsdamentes acél | CF3LMJ 1175-6-100-A-SS17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "24.5 "-
ajánlatkérés
COXREELS 1175-6-100-AB-SP motoros tömlőtekercs, 1 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszú, rozsdamentes acél | CF3LMK 1175-6-100-AB-SP17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "24.5 "-
ajánlatkérés
COXREELS 1175-6-100-AB-SS motoros tömlőtekercs, 1 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszú, rozsdamentes acél | CF3LML 1175-6-100-AB-SS17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "24.5 "-
ajánlatkérés
COXREELS 1175-6-100-E-SP elektromos motorral hajtott tömlődob, 100 láb, 24 x 24 3/8 x 26 1/8 hüvelyk Méret | CF3LMM 29PT50 1175-6-100-E-SP17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26 "€5,537.86
COXREELS 1175-6-100-E-SS motoros tömlőtekercs, 1 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszú, rozsdamentes acél | CF3LMN 1175-6-100-E-SS17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26 "€4,997.51
COXREELS 1175-6-100-EA-SP Motoros tömlőtekercs, 1 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszú, rozsdamentes acél | CF3LMP 1175-6-100-EA-SP17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26 "€5,573.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 1175-6-200-H-SS motoros tömlőorsó, 1 hüvelyk belső átmérő, 200 láb hosszú, rozsdamentes acél