CORBIN ED8400 x LHR x 689 Surface Vertical Rod Grade 1 Painted | AA8HGM 18F609

CORBIN ED8400 x LHR x 689 Surface Vertical Rod Grade 1 Painted

Raktáron
Tétel: AA8HGM Típus: ED8400 x LHR x 689Kereszthivatkozás: 18F609

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,063.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelületi függőleges rúd
ADA-kompatibilisNem ADA-kompatibilis
AjtókezelésBal kéz visszafordítható
Ajtó magassága96 "
Ajtó szélessége31–36 ”
befejezFestett
Megfelel a stílus szélességének5"
Ajtóvastagsághoz1.75 "
Fokozat1
teljesítményNormál vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.345
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8302419045
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kilépés az eszköz típusából (Kilépés az eszközből)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CORBIN ED8400 x LHR x 689 Surface Vertical Rod Grade 1 Painted
€1,063.76 /Mértékegység