Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CORBIN CK4451 GWC 630 ajtógomb zárkészlet kerek szatén Ss | AC6AVB 32J289

CORBIN CK4451 GWC 630 ajtókilincs zárkészlet kerek szatén Ss

Raktáron
Tétel: AC6AVB Típus: CK4451 GWC 630Kereszthivatkozás: 32J289
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
€396.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGomb Lockset
kulcsközép-2.75 "
befejezSzatén rozsdamentes acél
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióBejárat
Fokozat2
Kulcsfontosságú anyagNikkel ezüst
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaL4
Gomb anyagaMegmunkált sárgaréz / bronz / rozsdamentes acél / acél
Hely típusaApartmanok, irodák, szállodák, többcsaládos ingatlanok
Lockset funkcióBejárat
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Kulcsok száma2
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1-3/8" to 1-3/4"
Sztrájk Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Sztrájk típusaÍvelt ajakrúzs
StílusRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióÁr
CORBIN CK4457 GWC 630 ajtókilincs zárkészlet kerek raktár | AC6AVF 32J293 CK4457 GWC 630Raktár€396.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CORBIN CK4451 GWC 630 ajtókilincs zárkészlet kerek szatén Ss
€396.13 /Mértékegység