COPELAND ZR38K5E-TFD-800 Klíma Kompresszor 38000 BtuH 460V R-22 | AF6RWV 20HM77

COPELAND ZR38K5E-TFD-800 Klíma Kompresszor 38000 BtuH 460V R-22

Raktáron
Tétel: AF6RWV Típus: ZR38K5E-TFD-800Kereszthivatkozás: 20HM77

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,118.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA / C kompresszor
Környezeti hőmérséklet @ ARI szabványok95 fok F
erősítők5.25
Alaptartó hossza7-1 / 2 "
Alaptartó szélessége7-1 / 2 "
BtuH38,000
Magasság16 15 / 16 "
Hz60
Hossz9 11 / 16 "
Vonalkapcsolat kisülési azonosítója1 / 2 "
Vonalkapcsolat szívóazonosítója7 / 8 "
Névleges HP3-5/32
Fázis3
Hűtőközeg típusaR-22
A kompresszorolaj típusaPOE
Feszültség460
Szélesség9 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.815
Hajó magassága (cm)48.9
Hajó hossza (cm)36.2
Hajószélesség (cm)32.7
HS-kód8414308010

Termék részletek:

    • Kondenzációs hőmérséklet @ ARI szabványok (130 fok F)
    • Párolgási hőmérséklet @ ARI szabványok (45 fok F)
    • Folyékony hőmérséklet @ ARI szabványok (115 fok F)
    • Visszatérő gáz hőmérséklete @ ARI szabványok (65 fok F)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBtuHMagasságHosszFázisFeszültségSzélességÁr
COPELAND ZR16K5E-PFV-800 légkondicionáló kompresszor 15500 BtuH 208 / 230V R-22 | AF6RVZ 20HM58 ZR16K5E-PFV-8006.515,50015 55 / 64 "9.5 "1208/2309.5 "€2,160.36
COPELAND ZR18K5E-PFV-800 Légkondicionáló kompresszor 18000 BtuH 208 / 230V R-22 | AF6RWA 20HM59 ZR18K5E-PFV-8007.618,00015 55 / 64 "9.5 "1208/2309.5 "€2,302.55
COPELAND ZR21K5E-PFV-800 légkondicionáló kompresszor 21000 BtuH 208 / 230V R-22 | AF6RWC 20HM61 ZR21K5E-PFV-8008.721,00015 55 / 64 "9.5 "1208/2309.5 "€2,298.53
COPELAND ZR21K5E-TF5-800 légkondicionáló kompresszor 21000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RWD 20HM62 ZR21K5E-TF5-8006.221,00015 55 / 64 "9.5 "3200/2309.5 "€2,829.91
COPELAND ZR21K5E-TFD-800 légkondicionáló kompresszor 21000 BtuH 460V R-22 | AF6RWE 20HM63 ZR21K5E-TFD-8003.1521,00015 55 / 64 "9.5 "34609.5 "€2,819.13
COPELAND ZR25K5E-PFV-800 Klíma Kompresszor 25300 BtuH 208/230V R-22 | AF6RWF 20HM64 ZR25K5E-PFV-8008.725,30015 55 / 64 "9.5 "1208/2309.5 "€2,323.55
COPELAND ZR25K5E-TF5-800 Klíma Kompresszor 25300 BtuH 200/230V R-22 | AF6RWG 20HM65 ZR25K5E-TF5-8007.1025,30015 55 / 64 "9.5 "3200/2309.5 "€2,953.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COPELAND ZR38K5E-TFD-800 Klíma Kompresszor 38000 BtuH 460V R-22
€3,118.01 /Mértékegység