Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COOPER ATKINS SRH77A Hőmérséklet/páratartalom mérő 10–95 Relatív páratartalom tartomány | AF2FQG 6T444

COOPER ATKINS SRH77A hőmérséklet-/páratartalom-mérő 10-95 relatív páratartalom tartomány

Raktáron
Tétel: AF2FQG Modell: SRH77AKereszthivatkozás: 6T444
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
€775.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet páratartalom mérő
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus9 V alkáli
kijelzőHáttérvilágítás
Páratartalom pontossága+ /-2%
Páratartalom felbontás0.01
Memory designMinimum maximum
Relatív páratartalom-tartomány10 - 95%
Hőmérséklet Pontosság+/- 0.3 fok F
Temp. Hatótávolság-40 foktól 300 fokig
Temp. Felbontás0.1 fok
Nedves izzó hőmérsékleti tartomány0 fok és 130 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód9025805000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Páratartalom-tartomány (0 foktól 130 fokig)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COOPER ATKINS SRH77A hőmérséklet-/páratartalom-mérő 10-95 relatív páratartalom tartomány
€775.57 /Mértékegység