CONTINENTAL SP150-50-G Water Suction and Discharge Hose, 1 1/2 Inch Heightose Inside Dia, 89 psi, Green | CR2JCL 55AX41

CONTINENTAL SP150-50-G Water Suction and Discharge Hose, 1 1/2 Inch Heightose Inside Dia, 89 psi, Green

Raktáron
Cikkszám: CR2JCL Modell: SP150-50-GKereszthivatkozás: 55AX41

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€239.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜrítőtömlő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.08
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CONTINENTAL WST150-20CE-G vízszívó- és -ürítő tömlő, 1 1/2 hüvelyk magas, belső átmérő, 110 psi, átlátszó/narancssárga | CR2JBE 52EE41 WST150-20CE-G€404.49
CONTINENTAL RD150-50CE-G vízszívó- és -ürítő tömlő, 1 1/2 hüvelyk magas, belső átmérő, 125 psi, fekete | CR2JBF 55CG77 RD150-50CE-G€519.74
CONTINENTAL RD150-25-G vízszívó- és -ürítő tömlő, 1 1/2 hüvelykes, magas belső átmérő, 125 psi, fekete | CR2JBG 55AX51 RD150-25-G€249.97
CONTINENTAL RD150-50-G vízszívó- és -ürítő tömlő, 1 1/2 hüvelyk magas, belső átmérő, 125 PSI, fekete | CR2JBH 55AX52 RD150-50-G€524.29
CONTINENTAL RSG150-10CN-G vízszívó- és -ürítő tömlő, 1 1/2 hüvelykes magas, belső átmérő, 150 psi, fekete | CR2JBJ 55CG82 RSG150-10CN-G€188.00
CONTINENTAL RSG150-15MF-G vízszívó és -ürítő tömlő, 1 1/2 hüvelyk magas, belső átmérő, 150 psi, fekete | CR2JBK 55CG86 RSG150-15MF-G€317.02
CONTINENTAL RSG150-50-G vízszívó- és -ürítő tömlő, 1 1/2 hüvelyk magas, belső átmérő, 150 psi, fekete | CR2JBL 55AX61 RSG150-50-G€833.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONTINENTAL SP150-50-G Water Suction and Discharge Hose, 1 1/2 Inch Heightose Inside Dia, 89 psi, Green
€239.00 /Mértékegység