CONTINENTAL INDUSTRIES 1752-91-4617-00 Anód nélküli emelő, 2 hüvelykes Ips x 2 hüvelyk Mpt | AD7GWQ 4EHJ8

CONTINENTAL INDUSTRIES 1752-91-4617-00 Anód nélküli emelő, 2 hüvelykes Ips x 2 hüvelykes Mpt

Raktáron
Tétel: AD7GWQ Modell: 1752-91-4617-00Kereszthivatkozás: 4EHJ8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€631.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos Riser
csatlakozásIPS x MPT
Hossz36 "
AnyagAcél
Csőméret2"
Temp. Hatótávolság-40-től 120 F-ig
Menetméret2-11 -1/2 "
Csőméret2"
típus90 diploma
WOG PSI @ 150 F125

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.75
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)142.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307923030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vízszintes hossz (hüvelyk) (30)
    • Függőleges hossz (hüvelyk) (36)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretMenetméretCsőméretÁr
KONTINENTÁLIS IPAROK 1353-91-4613-00 Anód nélküli Riser 3/4 hüvelykes Ips x 3/4 hüvelykes Mpt | AD7GWN 4EHJ6 1353-91-4613 00-30 "3 / 4 "3 / 4-14 "3 / 4 "€178.41
CONTINENTAL INDUSTRIES 1453-91-4614-00 Anód nélküli felszállócső, 1 hüvelyk Ips x 1 hüvelyk Mpt | AD7GWP 4EHJ7 1453-91-4614 00-30 "1"1.5 "1"€205.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1752-91-4617-00 Anód nélküli emelő, 2 hüvelykes Ips x 2 hüvelykes Mpt
€631.49 /Mértékegység