Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER NRP-A tehermentesítő szelep 3 / 8in 14 Cfm bemenetnél | AA4MAZ 12U308

CONRADER NRP-A kiürítő szelep 3/8 hüvelykes bemeneti nyílás 14 Cfm Max

Raktáron
Tétel: AA4MAZ Modell: NRP-AKereszthivatkozás: 12U308

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€86.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTehermentesítő szelep
(F) NPT kimenet3/8 hüvelyk
Golyó anyagRozsdamentes acél
test anyagaSárgaréz
Beömlőnyílás3 / 8 "
Max. Folyam14 cfm
Max. Működési hőmérséklet500 F
Max. Hőmérséklet500 F
Max. Munkahelyi nyomás250 PSI
NPT bemenet3 / 8 "
O-RingViton / Szilícium
Kivezetés3 / 8 "
Teljes mélység2.25 "
Teljes magasság3.1 "
Teljes hossz2.9 "
Előre110-125
nyomás tartomány40 és 250 PSI
ülésekSárgaréz
Tavaszi anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481100060
Származási országUS

Termék részletek:

A Conrader NRP-A leeresztő szelep fenntartja a nyomásszintet és megakadályozza a rendszer túlterhelését azáltal, hogy levegőt ereszt a kompresszorokból, és lehetőséget biztosít a levegőtartály kézi leürítésére. A nyomáskapcsoló vezérlő kompresszort állandó sebességű tehermentesítő kompresszorrá alakíthatja.

Jellemzők:

  • Sárgaréz szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében, és ellenáll a korróziónak a szabad felületeken.
  • Ez a leeresztő szelep Viton / szilikon O-gyűrűkkel van felszerelve a hőmérséklet és a vegyszerek ellenálló képessége érdekében.
  • 1/4 hüvelykes FNPT szellőzőnyílással rendelkezik, és pneumatikusan vezérelhető a zavartalan működés érdekében.
  • Ez a leeresztő szelep egy rozsdamentes acél golyóval és rugóval rendelkezik a hőállóság érdekében, valamint egy PTFE szeleppel a túlnyomás megelőzésére.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Conrader NRP-A leeresztő szelep nyomástartománya?

A. 40-250 psi.

K. Mennyi ennek a szelepnek a maximális üzemi hőmérséklete?

A. 500 fok F.

K. Mekkora a Conrader NRP-A leeresztő szelep maximális légáramlási sebessége?

A. 14 CFM.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER NRP-A kiürítő szelep 3/8 hüvelykes bemeneti nyílás 14 Cfm Max
€86.20 /Mértékegység