Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COMPX NATIONAL C8803-C420A-14A Lemezkamera fiókzár Gyémánt Brgtni C420a | AD9PPX 4TYG6

COMPX NATIONAL C8803-C420A-14A Lemezkamera fiókzár Gyémánt Brgtni C420a

Raktáron
Tétel: AD9PPX Típus: C8803-C420A-14AKereszthivatkozás: 4TYG6

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€17.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiókos gyémánt hátsó holtcsavar
Bütykös hossz (hüvelyk)11/32
Bütykös szélesség (hüvelyk)5/8
befejezFényes nikkel
Ajtóvastagsághoz15 / 16 "
Fej Dia.7 / 8 "
KulcsszámC420A
Kulcs típusaHasonló
Max. Reteszelési távolság (hüvelyk)1/8
Szerelő furat átmérője.7 / 8 "
Pinek száma5
típusTárcsás pohár
Oldja fel az iránytBal
Sugár feloldása (fok)180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezKulcsszámÁr
COMPX NATIONAL C8803-C346A-14A Lemezkamera fiókzár Gyémánt Brgtni C346a | AD9PPV 4TYG4 C8803-C346A-14AFényes nikkelC346A€17.93
COMPX NATIONAL C8803-C415A-14A Lemezkamera fiókzár Gyémánt Brgtni C415a | AD9PPW 4TYG5 C8803-C415A-14AFényes nikkelC415A€17.93
COMPX NATIONAL C8803-C346A-3 Tárcsatárcsa fiókzár Gyémánt Brgtbrs C346a | AD9PQA 4TYG9 C8803-C346A-3Fényes sárgarézC346A€18.50
COMPX NATIONAL C8803-C415A-3 Tárcsatárcsa fiókzár Gyémánt Brgtbrs C415a | AD9PQB 4TYH1 C8803-C415A-3Fényes sárgarézC415A€18.50
COMPX NATIONAL C8803-C420A-3 Lemezkamera fiókzár Diamond Brgtbrs C420a | AD9PQC 4TYH2 C8803-C420A-3Fényes sárgarézC420A€18.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COMPX NATIONAL C8803-C420A-14A Lemezkamera fiókzár Gyémánt Brgtni C420a
€17.93 /Mértékegység