Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COMPX NATIONAL C8701-KD-14A lemezes bukócsavar zár Brgtni Kulcsos Különböző | AD9PKN 4TXV6

COMPX NATIONAL C8701-KD-14A lemezes bukócsavar zár Brgtni Kulcsos Különböző

Raktáron
Tétel: AD9PKN Típus: C8701-KD-14AKereszthivatkozás: 4TXV6

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€26.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFém fiók Deadbolt
Bütykös hossz (hüvelyk)13/16
Bütykös szélesség (hüvelyk)7/8
befejezFényes nikkel
Ajtóvastagsághoz1 / 4 "
Fej Dia.7 / 8 "
KulcsszámKD
Kulcs típusaKülönböző
Max. Reteszelési távolság (hüvelyk)7/16
Szerelő furat átmérője.3 / 4 "
Pinek száma5
típusTárcsás pohár
Oldja fel az iránytJobb
Sugár feloldása (fok)180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKulcsszámÁr
COMPX NATIONAL C8701-MKKD-14A tárcsás billenő csavarzár Brgtni főkulcs | AD9PKQ 4TXV8 C8701-MKKD-14AMKKD€31.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COMPX NATIONAL C8701-KD-14A lemezes bukócsavar zár Brgtni Kulcsos Különböző
€26.85 /Mértékegység