Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COMPX NATIONAL C8137-107-26D Pin Tumbler Dead Bolt Lock Chrome 107 | AD9PKU 4TXW3

COMPX NATIONAL C8137-107-26D Tűs bukólapátos zár, króm 107

Raktáron
Tétel: AD9PKU Típus: C8137-107-26DKereszthivatkozás: 4TXW3
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
€49.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFém fiók Deadbolt
Bütykös hossz (hüvelyk)13/16
Bütykös szélesség (hüvelyk)7/8
befejezTompa króm
Ajtóvastagsághoz1 / 4 "
Fej Dia.1"
Kulcsszám107
Kulcs típusaHasonló
Max. Reteszelési távolság (hüvelyk)7/16
Szerelő furat átmérője.3 / 4 "
Pinek száma4
típusTumbler tű
Oldja fel az iránytJobb
Sugár feloldása (fok)180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFej Dia.KulcsszámPinek számatípusÁr
COMPX NATIONAL C8701-C415A-14A Disc Tumbler Dead Bolt Lock Brgtni C415a | AD9PKP 4TXV7 C8701-C415A-14AFényes nikkel7 / 8 "C415A5Tárcsás pohár€28.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COMPX NATIONAL C8137-107-26D Tűs bukólapátos zár, króm 107
€49.30 /Mértékegység