Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C65574 Hex visszafogó cső szerszámacél 1 / 2-14 | AB6AWQ 20X697

CLEVELAND C65574 Hatlapfejű újramenetes csővágó acél 1/2-14

Raktáron
Tétel: AB6AWQ Modell: C65574Kereszthivatkozás: 20X697
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
€154.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex újrafogalmazó cső meghal
Hex méret1-5 / 8 "
AnyagSzénacél
Hangmagasság14
Méret1 / 2 "
Vastagság3 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8207303020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHangmagasságMéretVastagságÁr
CLEVELAND C65571 Hex visszafogó cső szerszámacél 1 / 8-27 | AB6AWM 20X694 C655711-1 / 16 "271 / 8 "3 / 8 "€93.71
CLEVELAND C65572 Hatlapfejű újramenetes csővágó acél 1/4-18 | AB6AWN 20X695 C655721-1 / 4 "181 / 4 "5 / 8 "€112.93
CLEVELAND C65573 Hex visszafogó cső szerszámacél 3 / 8-18 | AB6AWP 20X696 C655731-7 / 16 "183 / 8 "5 / 8 "€121.70
CLEVELAND C65575 Hex visszafogó cső szerszámacél 3 / 4-14 | AB6AWR 20X698 C655752"143 / 4 "13 / 16 "€209.00
CLEVELAND C65576 Hex visszafogó cső szerszámacél 1-11-1 / 2 | AB6AWT 20X699 C655762-3 / 8 "11.51"1"€271.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C65574 Hatlapfejű újramenetes csővágó acél 1/2-14
€154.96 /Mértékegység