Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C44659 Szerszámbit négyszögletes M2 3/4x1 In | AF2ZLU 6ZKT1

CLEVELAND C44659 Szerszámbit négyszögletes M2 3/4x1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2ZLU Modell: C44659Kereszthivatkozás: 6ZKT1
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
€284.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszám Bit
Szög10 fok
Vágási irányJobb bal
befejezNem bevont
AnyagM2 nagysebességű acél
Teljes hossz6"
SugárÉles hegy
Szármagasság1"
Szár szélessége3 / 4 "
StílusNégyszögletes
Tolerancia0.005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6165
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8208100060
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagSzármagasságSzár szélességeÁr
CLEVELAND C44610 Szerszámbit négyszögletes M42 1/4x1/2 In | AF2ZLT 6ZKN2 C44610M42 kobalt1 / 2 "1 / 4 "€113.47
CLEVELAND C44660 Szerszámbit négyszögletes M42 3/4x1 In | AF2ZLV 6ZKT2 C44660M42 kobalt1"3 / 4 "€479.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C44659 Szerszámbit négyszögletes M2 3/4x1 hüvelyk
€284.33 /Mértékegység