Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C40049 Porított fém szármaró 1-1/4 hüvelyk átmérő 2 hüvelyk vágott hossz | AH2MPD 29VX73

CLEVELAND C40049 porított fém szármaró 1-1/4 hüvelyk átmérő 2 hüvelyk vágott hossz

Raktáron
Cikkszám: AH2MPD Modell: C40049Kereszthivatkozás: 29VX73
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
€457.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEnd Mill
Sarok sugara0"
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
End Mill stílusNégyzet
befejezTiCN
FokozatÁltalános rendeltetésű
Helix Szög42 fok
Vágás hossza2"
Lista számaPM538R
AnyagPorított fém
Marás Dia.1-1 / 4 "
Fuvolák száma3
Teljes hossz4.5 "
Shank Dia.1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5643
Hajó magassága (cm)3.51
Hajó hossza (cm)11.84
Hajószélesség (cm)3.51
Származási országUS

Termék részletek:

    • Single End / Double End: Egyetlen vég

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
CLEVELAND C40003 Porított fém maró 1/2 hüvelyk átmérő 1-1/4 hüvelyk vágott hossz | AH2MMT 29VX34 C40003Fényes1.25 "3.25 "1 / 2 "€141.09
CLEVELAND C40015 Porított fém maró 1/2 hüvelyk átmérő 1-1/4 hüvelyk vágott hossz | AH2MMU 29VX35 C40015TiCN1.25 "3.25 "1 / 2 "€172.20
CLEVELAND C40004 Porított fém maró 1/2 hüvelyk átmérő 2 hüvelyk vágott hossz | AH2MMV 29VX36 C40004Fényes2"4"1 / 2 "€171.05
CLEVELAND C40016 Porított fém maró 1/2 hüvelyk átmérő 2 hüvelyk vágott hossz | AH2MMW 29VX37 C40016TiCN2"4"1 / 2 "€201.60
CLEVELAND C40005 Porított fém szármaró 5/8 hüvelyk átmérő 1-5/8 hüvelyk vágott hossz | AH2MMX 29VX38 C40005Fényes1.625 "3.75 "5 / 8 "€225.47
CLEVELAND C40017 Porított fém maró 5/8 hüvelyk átmérő 1-5/8 hüvelyk vágott hossz | AH2MMY 29VX39 C40017TiCN1.625 "3.75 "5 / 8 "€281.60
CLEVELAND C40006 Porított fém végmaró 5/8 hüvelyk átmérő 2-1/2 hüvelyk vágott hossz | AH2MNB 29VX43 C40006Fényes2.5 "4.625 "5 / 8 "€240.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C40049 porított fém szármaró 1-1/4 hüvelyk átmérő 2 hüvelyk vágott hossz
€457.99 /Mértékegység