Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C39600 nagy sebességű acél szármaró 1/4 hüvelyk D 5/8 hüvelyk vágott L | AC4YHH 31C270

CLEVELAND C39600 nagy sebességű acél maró 1/4 hüvelykes D 5/8 hüvelykes vágott L

Raktáron
Tétel: AC4YHH Modell: C39600Kereszthivatkozás: 31C270

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€82.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy sebességű acél végmaró
Sarok sugara3.375 "
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő1 / 4 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végkettős
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusSzögletes vég
befejezTiN bevonatú
FokozatÁltalános rendeltetésű
Helix Szög5 / 8 "
Vágás hossza5 / 8 "
Lista számaHD3TN
AnyagNagy sebességű acél
Marás Dia.1 / 4 "
Fuvolák száma3
Teljes hossz3.375 "
Shank Dia.3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0338
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágás hosszaSarok sugaraVágási típusLista számaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.típusÁr
CLEVELAND C42096 Nagysebességű acél végmaró 1/8 hüvelyk D 3/16 hüvelykes vágás L | AC4YEE 31C197 C420963 / 16 "2.75 "KözpontHD222.75 "3 / 8 "-€49.51
CLEVELAND C39044 Nagysebességű acél végmaró 1/8 hüvelyk D 3/16 hüvelykes vágás L | AC4YEF 31C198 C390443 / 16 "2.75 "KözpontHD2TN22.75 "3 / 8 "-€49.86
CLEVELAND C39049 Nagysebességű acél végmaró 1/8 hüvelyk D 3/16 hüvelykes vágás L | AC4YEG 31C199 C390493 / 16 "2.75 "KözpontHD2TC22.75 "3 / 8 "-€53.76
CLEVELAND C42051 nagysebességű acél végmaró 1/8 hüvelyk D 3/8 hüvelykes vágás L | AC4YEH 31C201 C420513 / 8 "3-1 / 16 "KözpontHD223 1 / 16 "3 / 8 "-€52.91
CLEVELAND C33648 Nagysebességű acél végmaró 1/8 hüvelyk D 3/8 hüvelykes vágás L | AC4YEJ 31C202 C336483 / 8 "3-1 / 16 "KözpontHD2TN23 1 / 16 "3 / 8 "-€57.39
CLEVELAND C33689 Nagysebességű acél végmaró 1/8 hüvelyk D 3/8 hüvelykes vágás L | AC4YEK 31C203 C336893 / 8 "3-1 / 16 "KözpontHD2TC23 1 / 16 "3 / 8 "-€61.15
CLEVELAND C33626 nagysebességű acél végmaró 9/64 hüvelyk D 7/16 hüvelyk vágott L | AC4YEL 31C204 C336267 / 16 "3.125 "KözpontHD223.125 "3 / 8 "-€51.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C39600 nagy sebességű acél maró 1/4 hüvelykes D 5/8 hüvelykes vágott L
€82.23 /Mértékegység