Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLE-LINE C97344 Jobber Length Drill Bit, P Drill Bit Size, 3-5/16 Inch Flute Length | CQ9BKR 714M37

CLE-LINE C97344 Jobber Length Drill Bit, P Drill Bit Size, 3-5/16 Inch Flute Length

Raktáron
Tétel: CQ9BKR Modell: C97344Kereszthivatkozás: 714M37

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€9.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber hosszúságú fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0058
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
CLE-LINE C74056 Jobber fúrószár, 11.80 mm-es fúrószár méret, 94 mm-es horonyhossz, 142 mm teljes hossz | CQ8ZLA 407H14 C74056Jobber fúrófej€20.29
CLE-LINE C24371 Jobber fúró, 10.20 mm-es fúrószár méret, 87 mm-es horonyhossz | CQ8ZLB 50CP70 C24371Jobber fúró€23.06
CLE-LINE C24373 Jobber fúró, 10.80 mm-es fúrószár méret, 94 mm-es horonyhossz | CQ8ZLC 50CP72 C24373Jobber fúró€27.15
CLE-LINE C24376 Jobber fúró, 11.80 mm-es fúrószár méret, 94 mm-es horonyhossz | CQ8ZLD 50CP75 C24376Jobber fúró€33.94
CLE-LINE C62911 Jobber fúró, 13.20 mm-es fúrószár méret, 101 mm-es horonyhossz | CQ8ZLE 50AT26 C62911Jobber fúró€39.70
CLE-LINE C24329 Jobber fúró, 2.30 mm-es fúrószár méret, 27 mm-es horonyhossz | CQ8ZLF 50CK80 C24329Jobber fúró€5.32
CLE-LINE C24330 Jobber fúró, 2.40 mm-es fúrószár méret, 30 mm-es horonyhossz | CQ8ZLG 50CK81 C24330Jobber fúró€5.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLE-LINE C97344 Jobber Length Drill Bit, P Drill Bit Size, 3-5/16 Inch Flute Length
€9.70 /Mértékegység