Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLE-LINE C67284 menetfúró készlet, 1/4 hüvelykes méret-20 legkisebb menetméret | CQ9CZM 50AT18

CLE-LINE C67284 Tap and Die Set, 1/4 Inch Size-20 Smallest Thread Size

Raktáron
Tétel: CQ9CZM Modell: C67284Kereszthivatkozás: 50AT18

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€704.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTap and Die Set

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
CLE-LINE C67278 menetvágó készlet, 1/4 hüvelyk -20 legkisebb menetméret, 1 hüvelyk -8 legnagyobb menetméret | CQ8YNT 50CA75 C67278Die Set€793.08
CLE-LINE C67275 menetvágó készlet, 1/4 hüvelyk -20 legkisebb menetméret, 5/8 hüvelyk legnagyobb menetméret, 8 hüvelyk hüvelykes készlet | CQ8YNU 50CA70 C67275Die Set€519.34
CLE-LINE C67276 menetvágó készlet, 1/4 hüvelyk -28 legkisebb menetméret, 9/16 hüvelyk -18 legnagyobb menetméret | CQ8YNV 50CA71 C67276Die Set€526.58
CLE-LINE C67283 menetvágó készlet, M6X1.00 legkisebb menetméret, M20X2.50 legnagyobb menetméret, 7 hüvelykes készlet | CQ8YNW 50CA77 C67283Die Set€498.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLE-LINE C67284 Tap and Die Set, 1/4 Inch Size-20 Smallest Thread Size
€704.52 /Mértékegység