Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CJT KOOLCARB 29604375 Fúrószár csökkentett szár 7/16 hüvelykes | AH9TTT 41AP43

CJT KOOLCARB 29604375 Fúrószár csökkentett szár, 7/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH9TTT Típus: 29604375Kereszthivatkozás: 41AP43
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
€306.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros gépi fúrófej
Tizedes egyenérték0.4375
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete7 / 16 "
befejezÓn
Fuvola hossza64mm
FokozatNagy teljesítményű
AnyagKeményfém-hegy
Teljes hossz125mm
Pont szöge135 fok
Pont típusaÖnközpontú, csiszolt, spirális megkönnyebbülés
Shank Dia.27 / 64 "
Méreteket tartalmaz7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.59
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Méreteket tartalmazÁr
CJT KOOLCARB 29602500 Fúrószárcsökkentő szár 1/4 hüvelyk | AH9TRK 41AP13 296025000.2500Töredékes hüvelyk39mm100mm15 / 64 "1 / 4 "€273.71
CJT KOOLCARB 29602570 Fúrószárcsökkentő szár 3-15 / 16 hüvelyk | AH9TRM 41AP15 296025700.2570Levél39mm100mm1 / 4 "F€256.50
CJT KOOLCARB 29602656 Fúrófejcsökkentő szár 17/64 hüvelyk | AH9TRP 41AP17 296026560.2656Töredékes hüvelyk40mm4"1 / 4 "17 / 64 "€256.50
CJT KOOLCARB 29602756 Fúrószár csökkentő szár 7.00 mm | AH9TRR 41AP19 296027560.2756Metric40mm4"6.50mm7.00mm€256.50
CJT KOOLCARB 29602812 fúrófejcsökkentő szár 9/32 hüvelyk | AH9TRT 41AP20 296028120.2812Töredékes hüvelyk40mm4"17 / 64 "9 / 32 "€294.09
CJT KOOLCARB 29602969 Fúrófejcsökkentő szár 19/64 hüvelyk | AH9TRV 41AP22 296029690.2969Töredékes hüvelyk1.75 "106mm9 / 32 "19 / 64 "€256.50
CJT KOOLCARB 29603125 Fúrófejcsökkentő szár 5/16 hüvelyk | AH9TRW 41AP23 296031250.3125Töredékes hüvelyk1.75 "106mm19 / 64 "5 / 16 "€287.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CJT KOOLCARB 29604375 Fúrószár csökkentett szár, 7/16 hüvelyk
€306.69 /Mértékegység