CHIEF GP-TLT-A-5-6-S hidraulikus TLT szivattyú 540 ford./perc 13 perc LE | AH4UWC 35LP44

CHIEF GP-TLT-A-5-6-S hidraulikus TLT szivattyú 540 ford./perc 13 perc LE

Raktáron
Tétel: AH4UWC Modell: GP-PTO-A-5-6-SKereszthivatkozás: 35LP44

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,167.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus TLT szivattyú
Elmozdulás5.7
Bemeneti portSAE # 16
Max. Nyomás2500
Min. HP13
Kimeneti portSAE # 12
ForgásCCW
RPM540
Tengely típusa1-3 / 8 "átmérőjű, 6 fogú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.946
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)26.67
Származási országCN

Termék részletek:

A Chief GP-PTO-A-5-6-S hidraulikus TLT szivattyú egy teljesítményleadó hajtású fogaskerekes szivattyú, amely ideális az erő átvitelére a motorról a szivattyúra. Kiszorítási sebessége 90 köbcentiméter/fordulat, és a mezőgazdasági termelésben használják nagy mennyiségű műtrágya, víz vagy egyéb anyagok mozgatására.

Jellemzők:

  • A Chief GP-PTO-A-5-6-S hidraulikus TLT szivattyú öntöttvas véglapokkal rendelkezik a szerkezeti merevség és a hosszú élettartam érdekében.
  • Működési hőmérséklete -22 és 55°C között van.
  • Ennek a Chief TLT hidraulikus fogaskerekes szivattyúnak a névleges nyomása 2500 PSI, és 540 RPM sebességgel működik.
  • Alumínium középső része a könnyű súly és a korrózióállóság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi a Chief 540 TLT hidraulikus motor környezeti hőmérséklete?

A. -22 és 55°C között.

K. Mennyi ennek a TLT fogaskerék-szivattyúnak a megengedett olajviszkozitása?

A. 6-200 cSt.

Termékváltozatok

TermékekModellElmozdulásRPMTengely típusaÁr
CHIEF GP-TLT-A-9-6-S hidraulikus TLT szivattyú 540 ford./perc 21 perc LE | AH4UWB 35LP43 GP-TLT-A-9-6-S9.95401-3 / 8 "átmérőjű, 6 fogú€2,103.60
CHIEF GP-TLT-A-7-6-S hidraulikus TLT szivattyú 540 ford./perc 20 perc LE | AH4UWD 35LP45 GP-TLT-A-7-6-S7.85401-3 / 8 "átmérőjű, 6 fogú€1,457.67
CHIEF GP-TLT-A-9-21R hidraulikus TLT szivattyú 1000 ford./perc 43 perc LE | AH4UWE 35LP46 GP-TLT-A-9-21R9.910001-3 / 8 "átmérőjű, 21 fogú€1,534.16
CHIEF GP-TLT-A-3-6-S hidraulikus TLT szivattyú 540 ford./perc 8 perc LE | AH4UWF 35LP47 GP-TLT-A-3-6-S3.65401-3 / 8 "átmérőjű, 6 fogú€1,196.59
CHIEF GP-TLT-A-5-21-S hidraulikus TLT szivattyú 1000 ford./perc 25 perc LE | AH4UWG 35LP48 GP-TLT-A-5-21-S5.710001-3 / 8 "átmérőjű, 21 fogú€1,378.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHIEF GP-TLT-A-5-6-S hidraulikus TLT szivattyú 540 ford./perc 13 perc LE
€1,167.30 /Mértékegység