Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 78603 Egyenes csonkfúrólista# 769 19/64 In | AF2PCB 6WUG6

CHICAGO-LATROBE 78603 Egyenes csonkfúrólista# 769 19/64 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2PCB Típus: 78603Kereszthivatkozás: 6WUG6
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
€104.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes fuvola szúrófúró
Tizedes egyenérték0.2969
Fúrópont140 fok
befejezNem bevont
Fuvola hossza1 9 / 16 "
Törttér19 / 64 "
Lista száma769
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz2.75 "
Pont típusaÁltalános rendeltetésű
Shank Dia.0.296 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.51
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207502080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTörttérTeljes hosszShank Dia.Ár
CHICAGO-LATROBE 78587 Egyenes csonkfúrólista# 769 3/64 In | AF2PBJ 6WUF0 785870.04691 / 2 "3 / 64 "1.5 "0.046 "€39.91
CHICAGO-LATROBE 78588 Egyenes csonkfúrólista# 769 1/16 In | AF2PBK 6WUF1 785880.06255 / 8 "1 / 16 "1.625 "0.062 "€37.30
CHICAGO-LATROBE 78589 Egyenes csonkfúrólista # 769 5/64 In | AF2PBL 6WUF2 785890.078111 / 16 "5 / 64 "1-11 / 16 "0.078 "€36.18
CHICAGO-LATROBE 78590 Egyenes csonkfúrólista# 769 3/32 In | AF2PBM 6WUF3 785900.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "0.093 "€36.19
CHICAGO-LATROBE 78591 Egyenes csonkfúrólista# 769 7/64 In | AF2PBN 6WUF4 785910.109413 / 16 "7 / 64 "1 13 / 16 "0.109 "€40.56
CHICAGO-LATROBE 78592 Egyenes csonkfúrólista# 769 1/8 In | AF2PBP 6WUF5 785920.12507 / 8 "1 / 8 "1.875 "0.125 "€45.44
CHICAGO-LATROBE 78593 Egyenes csonkfúrólista # 769 9/64 In | AF2PBQ 6WUF6 785930.140615 / 16 "9 / 64 "1 15 / 16 "0.14 "€47.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78603 Egyenes csonkfúrólista# 769 19/64 hüvelyk
€104.80 /Mértékegység