Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 78553 Straight Stub Drill List#769 # 53 | AF2ZPK 6ZRL6

CHICAGO-LATROBE 78553 Egyenes csonkfúrólista #769 # 53

Raktáron
Tétel: AF2ZPK Típus: 78553Kereszthivatkozás: 6ZRL6
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
€39.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes fuvola szúrófúró
Dimenzió típusaSzám
Fúrópont140 fok
Fuvola hossza1 / 2 "
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz1.5 "
Méret0.0595

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1
Hajó hossza (cm)8.5
Hajószélesség (cm)1
HS-kód8207502080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFúrópontFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretVezetékméretÁr
CHICAGO-LATROBE 78501 Egyenes csonkfúrólista#769 1. huzalméret | AF2PCW 6WUL9 785010.2280140 fok1 5 / 16 "2.437 "0.228 "-#1€86.94
CHICAGO-LATROBE 78502 egyenes csavarfúró lista # 769 huzal méret 2 | AF2PCX 6WUN0 785020.2210140 fok1 5 / 16 "2.437 "0.221 "-#2€86.94
CHICAGO-LATROBE 78503 Egyenes csonkfúrólista#769 3-as huzalméret | AF2PCY 6WUN1 785030.2130140 fok1.25 "2.375 "0.213 "-#3€76.73
CHICAGO-LATROBE 78504 Egyenes csonkfúrólista#769 4-es vezetékméret | AF2PCZ 6WUN2 785040.2090140 fok1.25 "2.375 "0.209 "-#4€76.73
CHICAGO-LATROBE 78505 Egyenes csonkfúrólista#769 5-ös vezetékméret | AF2PDA 6WUN3 785050.2055140 fok1.25 "2.375 "0.205 "-#5€76.73
CHICAGO-LATROBE 78506 Egyenes csonkfúrólista#769 6-os huzalméret | AF2PDB 6WUN4 785060.2040140 fok1.25 "2.375 "0.204 "-#6€76.73
CHICAGO-LATROBE 78507 Egyenes csonkfúrólista#769 7-es vezetékméret | AF2PDC 6WUN5 785070.2010140 fok1.187 "2.25 "0.201 "-#7€69.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78553 Egyenes csonkfúrólista #769 # 53
€39.58 /Mértékegység