Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 41174 Jobber Drill Bit, D, High Speed Steel, Bright | CD2HPU 53FP22

CHICAGO-LATROBE 41174 Jobber Drill Bit, D, High Speed Steel, Bright

Raktáron
Tétel: CD2HPU Típus: 41174Kereszthivatkozás: 53FP22

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€15.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.2460
Mélység5xD
Dimenzió típusaLevél
Fúrófej méreteD
befejezFényes
Fuvola hossza2.75 "
FokozatHeavy Duty
Lista száma150WLP
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma2
Teljes hossz4"
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasított
Shank Dia.0.246 "
Szár típusaEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0158

Termékváltozatok

TermékekModellPont szögeTizedes egyenértékDimenzió típusaPont típusaShank Dia.befejezFuvola hosszaFokozatÁr
CHICAGO-LATROBE 47234 Jobber fúrószár, fekete oxid, gyorsacél, 1.5 mm-es méret | AX3MAK 1K298 47234118 fok0.0610MetricHagyományos pont1.55mmFekete oxid20mmÁltalános rendeltetésű€4.15
CHICAGO-LATROBE 41607 Jobber fúrószár, 7/64 hüvelykes, nagy sebességű acél | CD2HEX 4FWT1 41607135 fok0.1094Töredékes hüvelykHasítási pont7 / 64 "Ón1.5 "Heavy Duty€6.70
CHICAGO-LATROBE 41608 Jobber fúrófej, 1/8 hüvelyk, gyorsacél | CD2HEY 4FWT2 41608135 fok0.1250Töredékes hüvelykHasítási pont1 / 8 "Ón1.625 "Heavy Duty€7.08
CHICAGO-LATROBE 41609 Jobber fúrószár, 9/64 hüvelykes, nagy sebességű acél | CD2HEZ 4FWT3 41609135 fok0.1406Töredékes hüvelykHasítási pont9 / 64 "Ón1.75 "Heavy Duty€7.28
CHICAGO-LATROBE 41612 Jobber fúrószár, 3/16 hüvelykes, nagy sebességű acél | CD2HFA 4FWT6 41612135 fok0.1875Töredékes hüvelykHasítási pont3 / 16 "Ón2 15 / 16 "Heavy Duty€8.78
CHICAGO-LATROBE 41613 Jobber fúrószár, 13/64 hüvelykes, nagysebességű acél | CD2HFB 4FWT7 41613135 fok0.2031Töredékes hüvelykHasítási pont13 / 64 "Ón2.437 "Heavy Duty€9.79
CHICAGO-LATROBE 41615 Jobber fúrószár, 15/64 hüvelykes, nagysebességű acél | CD2HFC 4FWT9 41615135 fok0.2344Töredékes hüvelykHasítási pont15 / 64 "Ón2.625 "Heavy Duty€11.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 41174 Jobber Drill Bit, D, High Speed Steel, Bright
€15.55 /Mértékegység