Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHEMTROLS SZELEPEK 6516-4 2 dugós 2 hüvelykes Mpt 1360 Psi | AA9EQB 1CRU8

CHEMTROLS VALVES 6516-4 2 dugó 2 hüvelyk Mpt 1360 Psi

Raktáron
Tétel: AA9EQB Modell: 6516-4 2Kereszthivatkozás: 1CRU8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€284.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
test anyagaKynar (R)
színekPiros
Kapcsolat típusaMNPT
Max. Nyomás1360 psi
menetrend80
Temp. Hatótávolság73 fok és 280 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CHEMTROLS SZELEPEK 6516-4 3/4 Plug 3/4 Inch Mpt 1360 Psi | AA9ELR 1CRG9 6516-4 3 / 4€133.79
CHEMTROLS SZELEPEK 6516-4 11/2 Plug 1 1/2 Inch Mpt 1360 Psi | AA9ELT 1CRH1 6516-4 11 / 2€230.63
CHEMTROLS SZELEPEK 6516-4 1 dugós 1 hüvelykes Mpt 1360 Psi | AA9EQA 1CRU7 6516-4 1€151.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6516-4 2 dugó 2 hüvelyk Mpt 1360 Psi
€284.17 /Mértékegység