EATON / CHAR-LYNN 188-0013-002 Geroler motor, 1614 Nm, áramlási sebesség 170 Lq, 495 ford./perc

Tétel: CD6HHL Modell: 188-0013-002
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség170 LQ
Magasság7.68 "
Hossz13.61 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusKerék, 4 csavar
Port típusa1.0625-12 UN-2B SAE
Tengely típusaEgyenes
Sebesség495 RPM
Nyomaték1614 Nm
Szélesség7.3 "

Termék részletek:

    • HP30 sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 188-0013-002 Geroler motor, 1614 Nm, áramlási sebesség 170 Lq, 495 ford./perc