EATON / CHAR-LYNN 185-2478-002 Geroler orsómotor fékkel, 441 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 183 ford./perc

Tétel: CD6HEJ Modell: 185-2478-002
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség57 LQ
Magasság5.27 "
Hossz11.15 "
AnyagLágyvas
Szerelési típus2 csavar standard
Port típusaElosztócsonk
Tengely típusaSpline
Sebesség183 RPM
Nyomaték441 Nm
Szélesség4.2 "

Termék részletek:

    • T sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 185-2478-002 Geroler orsómotor fékkel, 441 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 183 ford./perc