EATON / CHAR-LYNN 178-0122-004 VIS Geroler motor, 1781 Nm, áramlási sebesség 151 Lq, 357 ford./perc

Tétel: CD7HBA Modell: 178-0122-004
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség151 LQ
Magasság6.08 "
Hossz11.97 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus4 standard csavar
Port típusa1.3125-12 UN-2B SAE
Tengely típusaSpline
Sebesség357 RPM
Nyomaték1781 Nm
Szélesség7.69 "

Termék részletek:

    • VIS 40 sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 178-0122-004 VIS Geroler motor, 1781 Nm, áramlási sebesség 151 Lq, 357 ford./perc