EATON / CHAR-LYNN 158-3752-001 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 174 Nm, áramlási sebesség 45 Lq, 694 ford./perc

Tétel: CD7GWC Modell: 158-3752-001
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség45 LQ
Magasság3.46 "
Hossz6.53 "
AnyagLágyvas
Szerelési típus4 csavar standard
Port típusaElosztócsonk
Tengely típusaSpline
Sebesség694 RPM
Nyomaték174 Nm
Szélesség3.38 "

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-3752-001 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 174 Nm, áramlási sebesség 45 Lq, 694 ford./perc