EATON / CHAR-LYNN 157-0004-005 VIS Geroler motor, 2963 Nm, áramlási sebesség 170 Lq, 256 ford./perc

Tétel: CD6FFC Modell: 157-0004-005
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség170 LQ
Magasság7.88 "
Hossz6.36 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusCsapágy nélküli, 4 csavar
Port típusa1.3125-12 UN-2B SAE
Tengely típusaCsapágy nélküli
Sebesség256 RPM
Nyomaték2963 Nm
Szélesség7.88 "

Termék részletek:

    • VIS 45 sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 157-0004-005 VIS Geroler motor, 2963 Nm, áramlási sebesség 170 Lq, 256 ford./perc