EATON / CHAR-LYNN 109-1412-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 600 Nm, áramlási sebesség 95 Lq, 459 ford./perc

Tétel: CD7FJD Modell: 109-1412-006
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség95 LQ
Magasság5.84 "
Hossz11.69 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusNormál, 4 csavar
Port típusa0.875-14 UNF
Tengely típusaSpline
Sebesség459 RPM
Nyomaték600 Nm
Szélesség5.84 "

Termék részletek:

    • 4000 Sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 109-1412-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 600 Nm, áramlási sebesség 95 Lq, 459 ford./perc