EATON / CHAR-LYNN 109-1265-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 850 Nm, áramlási sebesség 95 Lq, 303 ford./perc

Tétel: CD7FFT Modell: 109-1265-006
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség95 LQ
Magasság5.84 "
Hossz11.69 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusNormál, ISO karima 125 B4HW
Port típusaG 3/4 port
Tengely típusaSpline
Sebesség303 RPM
Nyomaték850 Nm
Szélesség5.84 "

Termék részletek:

    • 4000 Sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 109-1265-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 850 Nm, áramlási sebesség 95 Lq, 303 ford./perc