EATON / CHAR-LYNN 109-1259-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 705 Nm, áramlási sebesség 95 Lq, 383 ford./perc

Tétel: CD7FFL Modell: 109-1259-006
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség95 LQ
Magasság4.72 "
Hossz11.61 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusNormál, ISO karima 125 B4HW
Port típusaG 3/4 port
Tengely típusaelvékonyodó
Sebesség383 RPM
Nyomaték705 Nm
Szélesség4.72 "

Termék részletek:

    • 4000 Sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 109-1259-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 705 Nm, áramlási sebesség 95 Lq, 383 ford./perc