EATON / CHAR-LYNN 105-1360-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 235 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 908 ford./perc

Tétel: CD7EVP Modell: 105-1360-006
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség75 LQ
Magasság5.28 "
Hossz6.97 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusKerék, 4 csavar
Port típusa0.875-14 UNF
Tengely típusaelvékonyodó
Sebesség908 RPM
Nyomaték235 Nm
Szélesség5.28 "

Termék részletek:

    • 2000 Sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 105-1360-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 235 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 908 ford./perc