EATON / CHAR-LYNN 104-4892-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 265 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 836 ford./perc

Tétel: CD7ENT Modell: 104-4892-006
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség75 LQ
Magasság4"
Hossz8.74 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusNormál, 2 csavar
Port típusaElosztócsonk
Tengely típusaSpline
Sebesség836 RPM
Nyomaték265 Nm
Szélesség6.96 "

Termék részletek:

    • 2000 Sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 104-4892-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 265 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 836 ford./perc