EATON / CHAR-LYNN 101-2726-009 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 302 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 243 ford./perc

Tétel: CD7CFX Modell: 101-2726-009
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség57 LQ
Magasság3.31 "
Hossz7.45 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus4 csavar standard
Port típusa0.500-14 NPTF
Tengely típusaEgyenes
Sebesség243 RPM
Nyomaték302 Nm
Szélesség3.38 "

Termék részletek:

    • H sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 101-2726-009 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 302 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 243 ford./perc