EATON / CHAR-LYNN 101-1794-009 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 192 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 469 ford./perc

Tétel: CD7BXJ Modell: 101-1794-009
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség57 LQ
Magasság3.31 "
Hossz6.834 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus4 csavar standard
Port típusaG 1/2 BSP
Tengely típusaEgyenes
Sebesség469 RPM
Nyomaték192 Nm
Szélesség3.38 "

Termék részletek:

    • H sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 101-1794-009 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 192 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 469 ford./perc