CEP 61225SCBU bütyökzár hosszabbító kábel 400A CL20FBU | AD8VYZ 4NAF8

CEP 61225SCBU bütyökzár hosszabbító kábel 400A CL20FBU

Raktáron
Tétel: AD8VYZ Modell: 61225SCBUKereszthivatkozás: 4NAF8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,190.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBütykös zár hosszabbító kábel
színekFekete
Csatlakozó végeCL20FBU
Vezetékhossz25 láb.
AnyagGumi
Max. Amper400
Pólusok száma1
Vezetékek száma1
Dugó végeCL20MBU
Feszültségértékelés600 VAC
Vezetékméret2/0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.71
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8544429000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagMax. AmperVezetékméretÁr
CEP 61425SCBK bütyökzár hosszabbító kábel 400A CL40FBK | AD8VYT 4NAF2 61425SCBKVinyl4004/0€1,464.89
CEP 61425SCBU bütyökzár hosszabbító kábel 400A CL40FBU | AD8VYU 4NAF3 61425SCBUVinyl4004/0€1,485.11
CEP 61425SCG bütyökzár hosszabbító kábel 400A CL40FG | AD8VYV 4NAF4 61425SCGVinyl4004/0€1,485.11
CEP 61425SCR vezérműzár hosszabbító kábel 400A CL40FR | AD8VYW 4NAF5 61425SCRVinyl4004/0€1,485.11
CEP 61425SCW bütyökzár hosszabbító kábel 400A CL40FW | AD8VYX 4NAF6 61425SCWVinyl4004/0€1,464.89
CEP 61225SCBK bütyökzár hosszabbító kábel 200A CL20FBK | AD8VYY 4NAF7 61225SCBKGumi2002/0€1,082.93
CEP 61225SCG bütyökzár hosszabbító kábel 400A CL20FG | AD8VZA 4NAF9 61225SCGGumi4002/0€1,082.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CEP 61225SCBU bütyökzár hosszabbító kábel 400A CL20FBU
€1,190.77 /Mértékegység