CELLTREAT 229190 Kúttányér fedéllel 96 többszörös - 100 db-os csomag | AC7DFK 38C818

CELLTREAT 229190 Kúttányér fedéllel 96 Többszörös – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC7DFK Típus: 229190Kereszthivatkozás: 38C818

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€280.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKútlemez fedéllel
Hossz127.8mm
AnyagPolisztirol
típus96 Többszörös, kerek aljú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.865
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)42.16
HS-kód3926909910
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Kezelt szövettenyészet

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CELLTREAT 229190 Kúttányér fedéllel 96 Többszörös – 100 db-os csomag
€280.61 /Mértékegység