CAROL CR6.30.07 Cable Cat 6 23 AWG 100 láb kék | AF9ZYZ 30YJ31

CAROL CR6.30.07 Cable Cat 6 23 AWG 100 láb kék

Raktáron
Tétel: AF9ZYZ Modell: CR6.30.07Kereszthivatkozás: 30YJ31

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€220.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavart pár kábel
Hajlítsa a sugarat1"
Kategória típusa6
Frekvencia250 MHz
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Kabát színeKék
Kabát anyagPVC
Hossz100 láb.
Karmesterpárok száma4
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 75 fokig
Dia kívül.0.205 "
CsomagtípusHúzza Pac
CsomagolásPull-Pac (R)
Húzóerő25 font
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Vezetékméret23 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8544493080

Termék részletek:

    • Telepítési hőmérséklet. Tartomány (0 foktól 60 fokig C)
    • Növényi érték (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellKategória típusaKabát színeÜzemi hőm. HatótávolságDia kívül.VezetékméretÁr
CAROL CP5.30.07 kábel Cat 5e 24 AWG 100 láb kék | AF9ZYX 30YJ29 CP5.30.075EKék-10 foktól 60 fokig0.18 "24 AWG€247.40
CAROL CP5.30.10 kábel Cat 5e 24 AWG 100 láb szürke | AF9ZYY 30YJ30 CP5.30.105ESzürke-10 foktól 60 fokig0.18 "24 AWG€247.88
CAROL CP6.30.10 kábel Cat 6 23 AWG 100 láb szürke | AF9ZZB 30YJ33 CP6.30.106Szürke-20 foktól 75 fokig0.2 "23 AWG€378.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL CR6.30.07 Cable Cat 6 23 AWG 100 láb kék
€220.55 /Mértékegység