CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 691707 Petal Mist Bowl 9-3/4 Quart Clear Pack Of 4 | AA6KNJ 14D079

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 691707 Sziromködös tál 9-3/4 Quart átlátszó 4 db-os csomag

Tétel: AA6KNJ Típus: 691707Kereszthivatkozás: 14D079

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzirom ködtál
Kapacitás9-3 / 4 qt.
színekSzűrő kikapcsolása
Átmérő15 "
AnyagPolikarbonát
Teljes magasság5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.65
Hajó magassága (cm)21.72
Hajó hossza (cm)39.07
Hajószélesség (cm)39.07
HS-kód3924102000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 691707 Sziromködös tál 9-3/4 Quart átlátszó 4 db-os csomag