CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4350035 Vacsoratálca 10-1/4 hüvelykes kék 48 db-os csomag | AA6KPU 14D114

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4350035 Vacsora tányér 10-1/4 hüvelykes kék 48 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA6KPU Típus: 4350035Kereszthivatkozás: 14D114

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€787.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTányér
színekKék kávézó
Átmérő10 1 / 4 "
AnyagMelamin
Teljes magasság0.84 "
Ellenálló hőmérséklet. (F fok)212
Temp. Ellenállás212 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.96
Hajó magassága (cm)16.21
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód3924102000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőAnyagTeljes magasságÁr
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4350025 Vacsoratál, 10-1/4 hüvelykes barna 48 db-os csomag | AA6KPR 14D112 4350025Cserez10 1 / 4 "Melamin0.84 "€966.60
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL11602 Vacsoratálca 10 hüvelykes fehér 48 db-os csomag | AA6KQC 14D122 KL11602fehér10 "Melamin0.75 "€460.16
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4300409 Vacsoratálca kerek zöld - 24 db-os csomag | AD8GKP 4KDC9 4300409Rét zöld9"Melamin, SAN7 / 8 "€513.03
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4350102 Vacsoratál, 9 hüvelyk átmérőjű, fehér | CH6JVR 61LV92 4350102fehér8 23 / 25 "Melamin0.8 "€11.68
ajánlatkérés
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4350125 Vacsoratál, 9 hüvelykes, barna | CH6JVT 61LV91 4350125Cserez8 23 / 25 "Melamin0.8 "€11.68
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4350035 Vacsora tányér 10-1/4 hüvelykes kék 48 db-os csomag
€787.03 /Mértékegység