Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CANTEX EZ08SF elektromos doboz Old Work PVC | AD7RAK 4FZC3

CANTEX EZ08SF elektromos doboz Old Work Pvc

Raktáron
Tétel: AD7RAK Modell: EZ08SFKereszthivatkozás: 4FZC3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€5.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos doboz
Doboz típusaRégi munka
Kapacitás8 Cu.
színekSzürke
Mélység1.256 "
Magasság3.562 "
Hossz1.256 "
AnyagPVC
Névleges mélység1.25 "
Névleges hossz3-1 / 4 "
Névleges szélesség2.375 "
1/2 hüvelykes hátsó kiesések száma4
1/2 "-os oldalsó kiesések száma0
A bandák száma1
Szélesség2.369 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0477
Hajó magassága (cm)9.05
Hajó hossza (cm)3.19
Hajószélesség (cm)6.02
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges mélységDoboz típusaKapacitásNévleges szélesség1/2 hüvelykes hátsó kiesések számaA bandák számaSzélességszínekÁr
CANTEX EZ32DNR Elektromos Box 2 Gang 32 Cu Inch PVC | AD7RAB 4FZA4 EZ32DNR3-1 / 16 "Kapcsoló / kimenet32 Cu.3 15 / 16 "823.986 "Light Blue€8.53
CANTEX EZ44TNR Elektromos Box 3 Gang 44 Cu Inch PVC | AD7RAC 4FZA5 EZ44TNR2.75 "Kapcsoló / kimenet44 Cu.5.75 "1235.809 "Light Blue€14.28
CANTEX EZ55QNB elektromos doboz 4 darab 55 Cu hüvelykes PVC | AD7RAD 4FZA6 EZ55QNB2.625 "Kapcsoló / kimenet55 Cu.3.75 "1247.625 "Szürke€22.07
CANTEX EZ20SBR elektromos doboz 1, 20.3 Cu hüvelykes PVC | AD7RAE 4FZA7 EZ20SBR3"Kapcsoló / kimenet20.3 Cu.2.25 "412.231 "Szürke€4.82
CANTEX EZ48DNR Elektromos Box 2 Gang 48 Cu Inch PVC | AD7RAF 4FZA8 EZ48DNR3"Kapcsoló / kimenet48 Cu.4"824.007 "Szürke€19.86
CANTEX EZ74TNR Elektromos Box 3 Gang 74 Cu Inch PVC | AD7RAG 4FZA9 EZ74TNR3"Kapcsoló / kimenet74 Cu.4"1236.006 "Szürke€18.79
CANTEX EZ18XNR elektromos doboz 4 hüvelykes négyzet alakú 18cu hüvelykes PVC | AD7RAH 4FZC1 EZ18XNR1.5 "4 "négyzet18 Cu.4"823.976 "Light Blue€11.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CANTEX EZ08SF elektromos doboz Old Work Pvc
€5.63 /Mértékegység