CANTEX 5133820 könyök 90 fokos 36 sugár 3 hüvelykes PVC | AD7QRH 4FYG8

CANTEX 5133820 könyök 90 fok 36 sugár 3 hüvelyk PVC

Raktáron
Tétel: AD7QRH Típus: 5133820Kereszthivatkozás: 4FYG8

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€239.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok, 36 "sugarú
Vezetékméret3"
Csatorna alkategória40. PVC-vezeték ütemezése
AnyagPVC
Teljes hossz62 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)146.05
Hajószélesség (cm)41.15
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretTeljes hosszÁr
CANTEX 5133848 könyök 90 fokos 36 sugár 2 hüvelykes PVC | AD7QRF 4FYG6 51338482"55 "€119.87
CANTEX 5133857 könyök 90 fok 36 fokos sugár 2-1 / 2 hüvelyk | AD7QRG 4FYG7 51338572.5 "56.5 "€193.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CANTEX 5133820 könyök 90 fok 36 sugár 3 hüvelyk PVC
€239.30 /Mértékegység