CALDWELL K90-1-16/20 hordozható portáldaru 2000 font maximális magasság 16 láb | AD3RQL 40M927

CALDWELL K90-1-16/20 hordozható portáldaru 2000 font maximális magasság 16 láb

Tétel: AD3RQL Modell: K90-1-16/20Kereszthivatkozás: 40M927
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€14,020.39 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható portáldaru
Állítható lépések12 "
Görgős anyagAcél
Görgős típus(4) Forgatható
GörgőkAcél forgó görgők
színekSárga
befejezSárgára festve
Állítható magasságÁllítható magasság
I Sugárperem szélessége4.66 "
Sugármagasság10 "
Belső szélesség18 '6 "
Terhelhetőség2000 font
AnyagAcél
Max. Sugármagasság16 láb.
Min. Sugármagasság10 '11 "
típusNagy teherbírású, állítható magasságú, acél
Használható I Beam Span Max.18 láb 6 "
Kerékátmérő8"
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1030.5
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)609.6
Hajószélesség (cm)228.6
HS-kód8426190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőI Sugárperem szélességeSugármagasságKerék szélességeBelső szélességTerhelhetőségMax. SugármagasságMin. SugármagasságÁr
CALDWELL K90-1-7/10 hordozható portáldaru 2000 font maximális magasság 7 láb | AD3RNZ 40M892 K90-1-7 / 106"3.33 "6"2"10 '4 "2000 font7 láb.4 '11 "€8,422.42
ajánlatkérés
CALDWELL K90-1-7/12 hordozható portáldaru 2000 font maximális magasság 7 láb | AD3RPA 40M893 K90-1-7 / 126"4"8"2"12 '4 "2000 font7 láb.4 '11 "€8,508.35
ajánlatkérés
CALDWELL K90-1-7/14 hordozható portáldaru 2000 font maximális magasság 7 láb | AD3RPB 40M894 K90-1-7 / 146"4"8"2"14.3 láb.2000 font7 láb.4 '11 "€7,994.70
ajánlatkérés
CALDWELL K90-1-7/16 hordozható portáldaru 2000 font maximális magasság 7 láb | AD3RPC 40M895 K90-1-7 / 166"4.66 "10 "2"16 '4 "2000 font7 láb.4 '11 "€8,959.35
ajánlatkérés
CALDWELL K90-1-7/20 hordozható portáldaru 2000 font maximális magasság 7 láb | AD3RPD 40M896 K90-1-7 / 208"4.66 "10 "3"18 '6 "2000 font7 láb.5 '5 "€8,151.83
ajánlatkérés
CALDWELL K90-1-7/24 hordozható portáldaru 2000 font maximális magasság 7 láb | AD3RPE 40M897 K90-1-7 / 248"5.25 "12 "3"22 '6 "2000 font7 láb.5 '5 "€8,249.52
ajánlatkérés
CALDWELL K90-1-9/10 hordozható portáldaru 2000 font maximális magasság 9 láb | AD3RPF 40M898 K90-1-9 / 106"3.33 "6"2"10 '4 "2000 font9 láb.5 '11 "€8,289.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL K90-1-16/20 hordozható portáldaru 2000 font maximális magasság 16 láb
€14,020.39 /Mértékegység