CALDWELL FE4-60 villahosszabbítók 6 x 60 hüvelyk 1350 font Pr | AF3PLJ 8AHG7

CALDWELL FE4-60 villahosszabbítók 6 x 60 hüvelyk 1350 Lb Pr

Raktáron
Tétel: AF3PLJ Modell: FE4-60Kereszthivatkozás: 8AHG7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€741.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillahosszabbítók
színekSárga
Hosszabbítás hossza60 "
Villa szélessége6"
Terhelhetőség1350 font
AnyagAcél
Min. Villa hossza40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.6
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)160.02
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8431200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszabbítás hosszaVilla szélességeTerhelhetőségPkg. Menny.Ár
CALDWELL FE6-60 Villahosszabbítók 6 x 60 hüvelyk 2250 Lb Pr | AF4KBP 8Z497 FE6-6060 "6"2250 font2€956.07
CALDWELL FE6-72 villahosszabbítók 6 x 72 hüvelyk 1875 font Pr | AF4KFW 8ZAD7 FE6-7272 "6"1875 font2€876.38
ajánlatkérés
CALDWELL FE5-60 Villahosszabbítók 5 x 60 hüvelyk 1750 Lb Pr | AF4UUE 9KZE1 FE5-6060 "5"1750 lb2€853.00
CALDWELL FE5-72 villahosszabbítók 5 x 72 hüvelyk 1475 font Pr | AF4UYP 9LAL4 FE5-7272 "5"1475 font2€790.55
ajánlatkérés
CALDWELL FE4-72 villahosszabbítók 4 x 72 hüvelyk 1125 font Pr | AF4WXD 9NKP7 FE4-7272 "4"1125 font2€729.54
ajánlatkérés
CALDWELL FE6-48 villahosszabbítók 6 x 48 hüvelyk 2800 font Pr | AF4YBZ 9PR21 FE6-4848 "6"2800 font2€941.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL FE4-60 villahosszabbítók 6 x 60 hüvelyk 1350 Lb Pr
€741.26 /csomag