CALDWELL 19-1/2-10 fix, terített emelőgerenda 1000 lb 120 hüvelyk | AH9URM 44N619

CALDWELL 19-1/2-10 fix, terített emelőgerenda 1000 lb 120 hüvelyk

Tétel: AH9URM Modell: 19-1/2-10Kereszthivatkozás: 44N619
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,531.22 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzített szórású emelőgerenda
Óvadék vastagsága3 / 4 "
belmagassága14-5 / 16 "
Horognyitás57 / 64 "
Max. Terjedés120 "
Min. Terjedés120 "
Teljes hossz120 "
Használható felső óvadék hossza5"
Használható felső óvadékszélesség3"
Működési terheléshatár1000 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 108.9
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)365.76
Hajószélesség (cm)101.6
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbelmagasságaHorognyitásTeljes hosszMűködési terheléshatárÁr
CALDWELL 19-1 / 2-2 Fix szórású emelőgerenda 1000 font 24 hüvelyk | AH9UQT 44N601 19-1/2-213-5 / 16 "57 / 64 "24 "1000 font€1,890.40
CALDWELL 19-1-2 fix, terített emelőgerenda 2000 lb. 24 hüvelykes | AH9UQU 44N602 19-1-214-5 / 16 "57 / 64 "24 "2000 font€1,964.89
CALDWELL 19-1 / 2-3 Fix szórású emelőgerenda 1000 font 36 hüvelyk | AH9UQV 44N603 19-1/2-313-5 / 16 "57 / 64 "36 "1000 font€1,952.59
CALDWELL 19-1-3 rögzített szórású emelőgerenda 2000 font 36 hüvelyk | AH9UQW 44N604 19-1-314-5 / 16 "57 / 64 "36 "2000 font€2,056.72
CALDWELL 19-2-3 rögzített szórású emelőgerenda 4000 lb. 36 hüvelyk | AH9UQX 44N605 19-2-316.75 "1"36 "4,000 font.€2,229.44
CALDWELL 19-3-3 rögzített szórású emelőgerenda 6000 lb. 36 hüvelyk | AH9UQY 44N606 19-3-318 "1"36 "6,000 font.€2,466.23
CALDWELL 19-1 / 2-4 Fix szórású emelőgerenda 1000 font 48 hüvelyk | AH9UQZ 44N607 19-1/2-413-5 / 16 "57 / 64 "48 "1000 font€2,153.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL 19-1/2-10 fix, terített emelőgerenda 1000 lb 120 hüvelyk
€3,531.22 /Mértékegység